多摩電子
PD CtoCケーブル 1m ホワイト
モバイルPCの充電・同期に便利
新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
用途
USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。
SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
材質
(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂
色
ホワイト
ケーブル長(m)
1
通信速度
480Mbps
電圧×電流(VA)
20V3A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70050937
GH312CC10W
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください