大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック

大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク プロテクター付 デニム ナロークロッチ ストレッチ ブラック - RIDEZ(ライズ)

RIDEZはこれまで、数多くのライディングパンツを制作してきました。中でもデニムは、多くのライダーに愛され続けてきた定番アイテムです。今回、RIDEZはデニムを”ゼロ”から見直しました。コンセプト、素材、デザイン、そしてサイズ感──すべてを再定義し、情熱とこだわりを込めてまったく新しい一本を完成させました。それが、RIDEZ MOTO PREMIUM DENIMです

ブラックサイズ2XL厚さ11.4oz股下(cm)83ウエスト(cm)95股上(cm)【前】20、【後】43ヒップ(cm)114膝幅(cm)22裾幅(cm)19渡り(cm)38プロテクター膝部分標準装備内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051321RDB2006-OW-2XL
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする