曜日別特売

大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック

大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ レディース バイク プロテクター付 おしゃれ ストレッチ デニム ブラック - RIDEZ(ライズ)

RIDEZはこれまで、数多くのライディングパンツを制作してきました。中でもデニムは、多くのライダーに愛され続けてきた定番アイテムです。今回、RIDEZはデニムを”ゼロ”から見直しました。コンセプト、素材、デザイン、そしてサイズ感──すべてを再定義し、情熱とこだわりを込めてまったく新しい一本を完成させました。それが、RIDEZ MOTO PREMIUM DENIMです

ブラックサイズL厚さ11.4oz股下(cm)78ウエスト(cm)76股上(cm)【前】18、【後】36ヒップ(cm)105膝幅(cm)20.5裾幅(cm)18.5渡り(cm)31プロテクター膝部分標準装備内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051655RDB2001-OW-L
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする