八ツ矢工業
V8チェッカー組立品 緑
優れた水はけ性能のマットです。V8チェッカーマットの組立完成品です。
材質
エバテート
厚さ(mm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70050831
80520
1.4
大
55×85
¥
6,650
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
70050840
80522
0.85
小
40×70
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください