USB Type-C 延長アダプター

USB Type-C 延長アダプター - マリンテックUSB Type-C 延長アダプター - マリンテックUSB Type-C 延長アダプター - マリンテックUSB Type-C 延長アダプター - マリンテックUSB Type-C 延長アダプター - マリンテックUSB Type-C 延長アダプター - マリンテックUSB Type-C 延長アダプター - マリンテックUSB Type-C 延長アダプター - マリンテック

・本体はアルミニウム製
・傷に強く耐久性があり、変形しにくい
・振動や衝撃にも強く安定性抜群
・耐腐食性/耐摩耗性
・最大10Gbpsの高速データ転送対応
・外付けSSDなどの高速転送にも対応可能
・Type-C(PD)最大100W!ノートPCやスマホの高速充電にも
・角型XLRパネルマウント型
・ナット固定タイプなので簡単取付
・推奨取付穴径Φ24mm
・1年保証

用途スマートフォン/ノートパソコン/タブレット/MP3/MP4/ビデオプレーヤーなど材質アルミニウム質量(g)20出力(W)100(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×30×30.7保証期間1年間コネクタUSB Type-C通信速度10Gbps(最大)取付穴径(mm)推奨:Φ24内容量1式
注意
※・USB-Cケーブルは付属しておりません
※・10Gbpsで使用する際は接続先も対応している必要があります(対応していない場合、速度は自動的に480Mbpsまで落ちます)
※・延長する距離が長すぎると転送速度が落ちる可能性があります(推奨距離1~1.5m程度)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70355891UEA-CSB
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
70355900UEA-CSSシルバー
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする