JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)

JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN) - SMC
仕様標準仕様ストローク(mm)500サイズ40シリーズLEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動モータータイプステップモータ(サーボ DC24V)精度基本形取付け方法ねじ取付形ケーブルI/Oケーブルなし軸数1軸リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応伝送プロトコルパラレル入力(NPN)モータ配置ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358079JXC517-LEFS40B-500
19,640
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする