サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無

サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)サイレン・フラッシュ付き受信機(4周波切替/双方向無 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

サイレンとフラッシュライトを搭載した双方向無線対応の受信機!
リモコンによる警備/解除や、無線による複数台連動ができ
広域エリアの威嚇や注意喚起にご使用いただけます
サイレンとフラッシュで威嚇撃退
複数台の連動が可能
無線部は双方向無線対応型、警備状態はリモコン操作後に確認可能

質量(g)500タイプ空中線:ヘリカルアンテナ(内蔵)出力10mW配線接続端子式入力電源:DC10~30V(極性なし)または AC100V 50/60Hz対応送信機登録可能台数:60台機能送受信周波数切替、用途切替、警報動作モード切替、タイマー時間設定、警備表示切替、定期送信異常表示、報知音切替、フラッシュライト切替、メモリー表示切替、リモコン動作切替、タンパー切替、連動信号出力、登録信号出力、電池切れ異常報知、LED表示受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP43相当)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50(結露なきこと)消費電流330mA/2.5W(消費電力)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357695RXTF-25本体:樹脂(白)/レンズ:樹脂(赤)
69,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
70357711RXTF-25R本体:樹脂(赤)/レンズ:樹脂(赤)
69,000
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする