西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70359890
SC75S
45
72
123
15
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70359960
SC100S
45
96
145
15
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360170
SC125S
46
121
169
15
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360355
SC150S
51
145
203
20
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360897
SC175S
66
170
228
20
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361378
SC200S
75
197
254
20
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください