曜日別特売

外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損

外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 金網型10メッシュ 低圧損 - 西邦工業
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D75寸法F15寸法C25内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A
寸法B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70363855SN225S220298
16,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363916SN250S245323
17,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364291SN300S295373
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする