外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型

外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 - 西邦工業
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70359820CX65S4262112
2,200
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
70359829CX75S4272112
2,200
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
70359917CX100S4797135
2,500
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360188CX125S52122159
3,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360267CX150S52147183
3,300
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360800CX175S67170209
5,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361046CX200S77197234
5,600
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする