西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 低圧損
仕様
フェイス着脱式
材質
フェイス:SUS304、胴体:SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法D
40
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70360791
ST100TS
52
97
143
151
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361439
ST150TS
57
147
191
199
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください