西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 外向ガラリ型
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法F
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70359838
SX50S
45
8
48
123
15
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70359847
SX65S
45
8
62
123
15
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70359881
SX75S
45
8
72
123
15
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70359951
SX100S
45
8
96
145
15
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360136
SX125S
46
8
121
169
15
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360206
SX150S
51
8
145
203
20
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360888
SX175S
66
8
170
228
20
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361141
SX200S
75
8
197
254
20
¥
5,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70363785
SX225S
75
15
220
298
25
¥
15,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363846
SX250S
75
15
245
323
25
¥
16,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364205
SX300S
75
15
295
373
25
¥
20,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません