西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70360818
SPD75SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
52
72
123
15
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361150
SPD100SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
67
97
145
15
¥
5,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361387
SPD100S
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
47
97
145
15
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361956
SPD125SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
83
122
169
15
¥
7,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70362419
SPD150SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
97
147
203
20
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362516
SPD125S
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
52
122
169
15
¥
9,100
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362541
SPD150S
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
47
146
203
20
¥
9,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362927
SPD175SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
107
172
228
20
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363347
SPD200SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
117
197
254
20
¥
12,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363758
SPD200S
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
62
197
254
20
¥
14,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。