西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付
仕様
フェイス着脱式
材質
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
寸法C
10
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70360730
CXTD100SC
67
97
135
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361457
CXTD125SC
83
122
159
¥
6,700
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361631
CXTD150SC
97
147
183
¥
7,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください