西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 防火ダンパー付
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
寸法C
10
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法D
寸法A
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70360669
CXD75SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
52
72
112
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360809
CXD100SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
67
97
135
¥
5,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361159
CXD100S
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
47
97
135
¥
5,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361518
CXD125SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
83
122
159
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361780
CXD150SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
97
147
183
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70362236
CXD125S
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
52
122
159
¥
8,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362297
CXD150S
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
47
146
183
¥
8,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362839
CXD175SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
107
172
209
¥
10,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363137
CXD200SC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
117
197
234
¥
11,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363180
CXD200S
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
62
197
234
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。