曜日別特売

外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10

外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 - 西邦工業
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F8内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70360057SP50S454812315
2,600
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360066SP65S456212315
2,600
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360091SP75S457212315
2,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360145SP100S459614515
3,000
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360477SP125S4612116915
4,000
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360766SP150S5114520320
5,200
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361317SP175S6617022820
6,100
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361920SP200S7519725420
7,600
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする