曜日別特売

外壁用ステンレス製換気口 深型フード 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ

外壁用ステンレス製換気口 深型フード 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ - 西邦工業
仕様金網着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70361229CFN50S5097113048
6,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361238CFN65S5097112062
6,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361247CFN75S5097112072
6,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361256CFN100S5097112097
6,000
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361981CFN125S501351220122
7,700
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70362078CFN150S551351220147
7,900
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
70363898CFN175S601761223170
16,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363907CFN200S751761223197
16,400
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする