西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付 防火ダンパー付
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
寸法F
40
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法E
寸法D
寸法A
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70362376
SFXD100MSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
65
90
97
154
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362401
SFXD100MS
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
45
90
97
154
¥
8,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363198
SFXD125MS
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
50
100
122
175
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363207
SFXD150MSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
95
115
147
204
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363216
SFXD150MS
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
45
115
146
204
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363995
SFXD200MSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
115
145
197
270
¥
18,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364047
SFXD200MS
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
60
145
197
270
¥
18,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。