曜日別特売

外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ(薄型)

外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ(薄型) - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ(薄型) - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 下部金網3メッシュ 下部着脱タイプ(薄型) - 西邦工業
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70362647GFN75GS4373242972
9,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362681GFN100GS4373242997
9,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363627GFN125GS43832936122
14,300
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363697GFN150GS48832936147
14,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364318GFN175GS53982940170
21,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364327GFN200GS68982940197
21,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする