西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ 防火ダンパー付(薄型)
材質
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70363225
GFXD75GSC
42
73
24
29
72
¥
12,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363268
GFXD100GSC
57
73
24
29
97
¥
12,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363941
GFXD125GSC
72
83
29
36
122
¥
17,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70363959
GFXD150GSC
87
83
29
36
147
¥
17,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364415
GFXD175GSC
97
98
29
40
172
¥
25,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364440
GFXD200GSC
107
98
29
40
197
¥
25,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。