曜日別特売

外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止

外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止 - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止 - 西邦工業
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法F
寸法B
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70359856SF75S681412196
2,200
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
70359899SF100S9020154130
2,400
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360179SF125S10020175150
3,100
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360371SF150S11520204180
3,700
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361186SF175S13020240210
5,900
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361500SF200S14520270240
6,800
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
70362936SF225S16020297267
11,000
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363076SF250S17520330300
11,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363609SF300S19020360330
13,500
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする