西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ(薄型)
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法F
寸法G
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70362428
GFX75GS
43
73
24
29
72
¥
8,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362489
GFX100GS
43
73
24
29
97
¥
8,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363539
GFX125GS
43
83
29
36
122
¥
13,300
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363618
GFX150GS
48
83
29
36
147
¥
13,500
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70364160
GFX175GS
53
98
29
40
170
¥
19,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70364230
GFX200GS
68
98
29
40
197
¥
20,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。