西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 低圧損
仕様
フェイス着脱式
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
寸法F
20
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法G
寸法A
寸法B
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70361421
AFZ100S
55
102
17
97
157
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70362577
AFZ150S
60
131
22
147
208
¥
9,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363740
AFZ200S
80
161
22
197
274
¥
14,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。