西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 3方向型 ドレンキャッチャー
材質
SUS304
仕上
シルバー焼付塗装
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70361116
TSV100US
46
162
97
137
180
¥
5,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361755
TSV125US
46
215
122
190
235
¥
7,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70362008
TSV150US
51
215
147
190
235
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください