外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) ドレンキャッチャー 低圧損(厚型)

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) ドレンキャッチャー 低圧損(厚型) - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) ドレンキャッチャー 低圧損(厚型) - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) ドレンキャッチャー 低圧損(厚型) - 西邦工業
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E23寸法C42内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70360608SV100AUS4697164
4,800
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361509SV150AUS51147213
7,000
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする