西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 縦ガラリ 防火ダンパー付 低圧損(厚型)
仕様
フェイス着脱式
材質
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70360879
STD75ASC
47
72
137
115
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361351
STD100ASC
62
97
164
140
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361877
STD125ASC
78
122
190
165
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70362279
STD150ASC
92
147
213
189
¥
8,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。