曜日別特売

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 縦ガラリ ドレンキャッチャー 防火ダンパー付(薄型)

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 縦ガラリ ドレンキャッチャー 防火ダンパー付(薄型) - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 縦ガラリ ドレンキャッチャー 防火ダンパー付(薄型) - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(結露水・ドレン受け) 縦ガラリ ドレンキャッチャー 防火ダンパー付(薄型) - 西邦工業
仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D62寸法A97寸法B164寸法C140内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70361606NSTD100AUSC
7,200
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする