西邦工業
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 防火ダンパー付(薄型)
仕上
シルバー焼付塗装
温度ヒューズ
標準72℃
内容量
1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70360687
SVD75GSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
47
72
110
88
¥
5,100
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361098
SVD100GSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
62
97
137
115
¥
5,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361195
SVD100GS
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
42
97
137
115
¥
6,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361701
SVD125GSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
78
122
164
140
¥
7,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361850
SVD150GS
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
42
146
190
165
¥
7,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361990
SVD150GSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
92
147
190
165
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70362315
SVD125GS
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
47
122
164
140
¥
8,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70362909
SVD175GSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
102
172
213
189
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363171
SVD200GSC
フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t
112
197
237
212
¥
12,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70363286
SVD200GS
フェイス:SUS304、FD:鋼板 1.6t
57
197
237
212
¥
12,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。