曜日別特売

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型)

外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型) - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型) - 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ(厚型) - 西邦工業
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装内容量1個
注意
※数量が2個以上の場合、受注生産等、納期が変わってきますので必ず事前に納期確認をお願いいたします。ご注文後のキャンセルは不可となりますので、予めご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法A
寸法B
寸法C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70359811SV75FS467211088
2,200
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
70359996SV100FS4697137115
2,600
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360276SV125FS46122164140
3,400
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360380SV150FS51147190165
3,800
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
70360617SV175FS56170213189
4,900
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
70361107SV200FS71197237212
5,700
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする