近藤製作所
クイックアジャスタ
組み立て・挿入・圧入工程をスムーズに!
低摺動な自動調芯装置
ロボットの可搬に合わせた豊富なサイズバリエーション
繰り返し精度は±0.02mmの高精度
軽量コンパクトボディで業界No.1
繰返し精度(mm)
X-Y方向:±0.02
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
駆動源
エアー0.3~0.7MPa
内容量
1個
関連資料:
仕様(1.22MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容トルク(N・m)
本体質量(kg)
移動距離(mm)
引張荷重(N)
圧縮許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70399126
QRE-3A
42
0.16
X-Y方向:±1.5
1610
4310
¥
77,900
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
70399135
QRE-7A
88
0.4
X-Y方向:±2.0
3180
7660
¥
107,600
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
70399151
QRE-12A
194
0.79
X-Y方向:±3.0
5600
11030
¥
149,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
70399160
QRE-25A
436
1.5
X-Y方向:±3.0
8670
22060
¥
164,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください