曜日別特売

ケーブルストリッパーアタッチメント60

ケーブルストリッパーアタッチメント60 - Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60 - Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60 - Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60 - Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60 - Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60 - Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60 - Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパーアタッチメント60 - Panasonic(パナソニック)

CVケーブル8~60mm2の被覆剥きがアタッチメントで可能に。
アタッチメント1台でCVケーブル8・14・22・38・60mm2に対応 注1)導体断面積8mm2のケーブルについては、仕上外径が8.4mmより大きいケーブルでお使いください。仕上外径8.4mm以下のケーブルでは剥き残しが発生する場合があります。注2)導体断面積が60mm2のケーブルについては、仕上外径が15.7mm以下のケーブルでお使いください。仕上外径が15.7mmを超えるケーブルは配線差込口に入らず作業できない場合があります。
ケーブル剥き長さが12~50mmで調節可能。
クラッチ搭載:ケーブルを噛み込むとクラッチが働き停止、振り回されるのを抑制 注)全ての負荷に対して機能を保証するものではありません。作業時は工具本体をしっかり保持し低速で剥き始めてください。
回転を減速させて剥いた被覆の飛散を抑制。

長さ(mm)ケーブル剥き長さ:12~50質量(g)700適合ケーブルCV線 8/14/22/38/60mm2長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ1PD1:14.4Vと18V/強モード、EZ1DD2・EZ1DD3:14.4Vと18V/Hight/穴あけモード F皮むき能力【EZ1PD1※1(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約1150本、CV38mm2×15mm:約1350本、CV22mm2×14mm:約1400本、CV14mm2×12mm:約1300本、CV8mm2×12mm:約1350本、【EZ1DD3※2(EZ9L54)】CV60mm2×20mm:約590本、CV38mm2×15mm:約640本、CV22mm2×14mm:約610本、CV14mm2×12mm:約610本、CV8mm2×12mm:約590本 (目安・電池パックフル充電で)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400955EZ9HX508
119,800
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする