曜日別特売

ケーブルストリッパー用替刃

ケーブルストリッパー用替刃 - Panasonic(パナソニック)

アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応
剥き長さが12~50mmで調節可能
CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON
剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい

長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70400971EZ9SXC01
9,800
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする