曜日別特売

ロータリージョイント

ロータリージョイント - 近藤製作所

配線・配管のトラブル解消
ロボットの配線・配管の絡みを防止。
ロボットへ直接取付けが可能な固定ボルトを内蔵。
7kg可搬、25kg可搬を新たにラインナップ
電気信号最大12芯、エアー回路最大6点(RJA-25A)

使用圧力範囲エアーポート/-100kPa~0.7MPa※真空保持はできません。周囲温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)エンドレス内容量1個
関連資料:仕様(1.14MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
許容回転数(min-1[r.p.m])
最小断面積(mm2)
回路数
許容モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70399169RJA-5A0.4(ケーブル除く)240エアーポート/0.58エアーポート/4ねじり:9.5/曲げ:12.9
82,500
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
70399178RJA-7A0.4(ケーブル除く)200エアーポート/11.3(Φ3.8相当)エアーポート/4ねじり:22/曲げ:15
173,800
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
70399187RJA-25A0.9(ケーブル除く)140エアーポート/11.3(Φ3.8相当)エアーポート/6ねじり:32/曲げ:28
261,800
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする