キートップはラウンド凹凸形状。
アイソレーションタイプでキー同士が離れているからタイピングしやすく掃除もかんたん。
USBポートにレシーバーを挿すだけの簡単接続ですぐつかえる。
用途ラウンドキーキャップが
かわいらしい
タイプライター風キーボード。
付属品単4乾アルカリ電池2本(お試し用)/保証書/小型マイクロレシーバー本体質量(g)(キーボード)約492対応OSWindows 11、10/ChromeOSコネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に作動するWindowsPC、ChromeOS端末、※各キー、ボタンの機能はOSに準じます。使用電源単4アルカリ乾電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)345×135×37キーストローク(mm)4.5±0.2キーボードキー数・88日本語キー/キー方式・メンブレン方式通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)キーピッチ(mm)19電波周波数2.4GHz帯内容量1個