曜日別特売

無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト

無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト - ナカバヤシ無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト - ナカバヤシ無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト - ナカバヤシ無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト - ナカバヤシ無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト - ナカバヤシ無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト - ナカバヤシ無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト - ナカバヤシ無線キーボード&マウスセット【MK-04シリーズ】ホワイト - ナカバヤシ

レシーバー1つでキーボードもマウスもカンタン接続!
キー同士が離れているアイソレーションタイプ
キーをラバードームで支える構造のメンブレン方式を採用
マルチファンクションキー搭載
チルトスタンド付きで2段階角度調整が可能
マウスは左右ボタンが静音仕様
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。

用途スタンダードでベーシックな無線キーボード&マウスセット本体質量(g)(キーボード)473、(マウス)60対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※各キー、ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に作動するWindowsPC、ChromeOS端末センサー【マウス】光学式センサー使用電源キーボード/単4乾電池1本、マウス/単3乾電池1本キー数109キーボード日本語キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)約445×149×24、(マウス)約65×108×39保証期間6ヶ月電池寿命キーボード/連続動作時間 約78時間、電池交換の目安 約189日、マウス/連続動作時間 約190時間、電池交換の目安 約312日キー方式メンブレン方式ボタン数【マウス】3ボタン/800/1200/1600dpi 切替式通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413266MK-04W
6,400
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする