穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ
飛ばされにくく大人気!「穴あきコーン」がモノタロウブランドで新登場!
品質はそのままで、モノタロウブランドになりお買い得です!
コーンの穴が風を受け流し、強風でも倒れにくいです。
ウェイト一体型なのでそのまま使用できます。(別売りのウェイトも使用可能です。内径310mm以上要)
上部開口部に切り欠き加工済み。
差し込みタイプの警告灯の仕様が可能です。(差し込み幅40mmまで)
水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
柔軟性に優れているので車やトラックで踏んでも割れにくい素材です。
- 用途
- 工事やイベント、区画整理に
- 仕様
- ウェイト一体型
- 材質
- PVC
- 幅(mm)
- 360
- 色
- レッド×ホワイト(高輝度反射)
- 高さ(mm)
- 700
- 質量(g)
- 3100
- 内径(Φmm)
- 差込口:40
- 差込口
- カットあり
- デザイン
- ライン入り
- NETIS番号
- TH-250029
注意
※用途以外の使用はしないでください。※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
※保管時や輸送の際は横倒しにしないでください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥700~/税込¥770~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,800/税込¥1,980 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
コーン用品 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70867225 | CHRK-700RE-M | 12660491 | CHRK-700RE | ![]() | カーボーイ 穴あきコーン | カーボーイ | 1本 | ¥3,598 税込¥3,958 | ナショナルブランドの相当品です |
| 70867241 | CHRK-700RE-M-10 | 12660491 | CHRK-700RE | ![]() | カーボーイ 穴あきコーン | カーボーイ | 1本 | ¥3,598 税込¥3,958 | ナショナルブランドの相当品です |














