CHRK-700RE-M 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ 70867225

CHRK-700RE-M 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ 70867225
CHRK-700RE-M 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ 70867225
CHRK-700RE-M 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ 70867225
CHRK-700RE-M 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ 70867225
CHRK-700RE-M 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ 70867225
CHRK-700RE-M 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ 70867225
モノタロウ

穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ

商品レビューを投稿する
1年間返品保証特別運賃
内容量1本
内容量1本注文コード70867225品番CHRK-700RE-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

飛ばされにくく大人気!「穴あきコーン」がモノタロウブランドで新登場!
品質はそのままで、モノタロウブランドになりお買い得です!
コーンの穴が風を受け流し、強風でも倒れにくいです。
ウェイト一体型なのでそのまま使用できます。(別売りのウェイトも使用可能です。内径310mm以上要)
上部開口部に切り欠き加工済み。
差し込みタイプの警告灯の仕様が可能です。(差し込み幅40mmまで)
水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。
中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。
従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。
柔軟性に優れているので車やトラックで踏んでも割れにくい素材です。

用途
工事やイベント、区画整理に
仕様
ウェイト一体型
材質
PVC
幅(mm)
360
色
レッド×ホワイト(高輝度反射)
高さ(mm)
700
質量(g)
3100
内径(Φmm)
差込口:40
差込口
カットあり
デザイン
ライン入り
NETIS番号
TH-250029
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所や高温多湿の場所は避けて保管してください。
※保管時や輸送の際は横倒しにしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70867225CHRK-700RE-M12660491CHRK-700RECHRK-700RE カーボーイ 穴あきコーン カーボーイ 12660491カーボーイ 穴あきコーンカーボーイ1本
¥3,598
税込¥3,958
ナショナルブランドの相当品です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする