曜日別特売

ソリッドレベル・アルファ

ソリッドレベル・アルファ - エビス(水平器)ソリッドレベル・アルファ - エビス(水平器)

コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)

用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。感度(mm/m)0.50=0.0286°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×75製品質量(g)75色(本体)ステンカラー精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70419670ED-SOLAL(校正証明:一般)【気泡管】グリーン
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419679ED-SOLALR(校正証明:一般)【気泡管】レッド
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70419688ED-SOLALBL(校正証明:一般)【気泡管】ブルー
オープン
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする