曜日別特売

シリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/ブラック

シリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/ブラック - ナカバヤシシリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/ブラック - ナカバヤシシリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/ブラック - ナカバヤシシリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/ブラック - ナカバヤシ

・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。
・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。
・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。
・折り曲げに強い高耐久ケーブル。

用途
絡まりにくくて使いやすい
シリコン製ケーブル
ケーブル長(m)約1(コネクタ含まず)本体質量(g)26コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス)適合電流(A)最大20V/3A適合機器USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1040×11×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413546ZUH-CCPD210BK
1,800
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする