ナカバヤシ
シリコン製PD対応Type-Cケーブル1m/グリーン
・USB PD対応のType-Cケーブル。最大60W充電。
・シリコン素材で柔らかくやさしい感触。
・巻いたり束ねても絡みにくく、曲げクセがつきにくい。
・折り曲げに強い高耐久ケーブル。
用途
絡まりにくくて使いやすい
シリコン製ケーブル
ケーブル長(m)
約1(コネクタ含まず)
本体質量(g)
26
コネクタ形状
USB2.0 Type-Cコネクタ(オス)ーType-Cコネクタ(オス)
適合電流(A)
最大20V/3A
適合機器
USB Type-Cポート搭載のパソコン・タブレット・スマホ・AC充電器など
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1040×11×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70413555
ZUH-CCPD210GN
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください