SMC
JXC5-LEFS/LEKFS Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
仕様
標準仕様
ストローク(mm)
500
サイズ
25
シリーズ
LEFS-電動アクチュエータ スライダタイプ ねじ駆動
モータータイプ
ステップモータ(サーボ DC24V)
精度
基本形
取付け方法
DINレール取付形
軸数
1軸
リード(mm)
6
プロトコル
パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
右側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70421070
JXC5185-LEFS25RB-500
¥
29,430
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください