曜日別特売

スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック

スパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック - CIOスパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック - CIOスパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック - CIOスパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック - CIOスパイラルシリコンケーブル HDMI to HDMI 2m ブラック - CIO

しなやかで絡まりにくいシリコン被膜と内蔵マグネットにより、使いやすさを追求したHDMIケーブルです。最大4K60Hzの高解像度映像に対応し、整頓性も抜群です。
日常使いからプレゼンテーションまで、幅広く活躍するアイテムです。

付属品取扱説明書(日本語/English)ブラック規格【急速充電】PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)2コネクタ形状ストレート機能折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480※理論値USB規格HDMI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426460CIO-SLSC-HH2-BK
3,010
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする