曜日別特売

クラフト小町 12ml

クラフト小町 12ml - サクラクレパス

布、木、紙、金属、ガラス等を強力接着できるため、1本で多様なクラフトに対応できます。布手芸に加え、アクセサリーやDIY小物づくりにも適しています
使用時は白色ですが乾燥すると透明に変わり、作品をきれいに仕上げることができます
細かい作業に適した細口ノズルを採用しています。また、薄く塗り広げるためのヘラ付なので、面塗りも可能です
アイロンを使うとより素早く接着できます

材質(本体)エチレン、酢ビエマルジョン系接着剤質量(g)17本体寸法(mm)奥行18本体横(mm)30本体縦(mm)90危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424780BTC12ML-P
150
129
142(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする