サクラクレパス
ボンドタッチ 50ml
幅広い工作材料が接着できます
乾くと透明になるので、作品の出来上がりがキレイです
ノズルが細いので適量出せ、扱いやすいです
アルミラミネートチューブなので、エアバックしにくく、残量がわかりやすいです
材質(本体)
エチレン・酢ビエマルジョン系接着剤
質量(g)
60
本体寸法(mm)奥行
28
本体横(mm)
130
本体縦(mm)
47
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70424685
BT50ML
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください