曜日別特売

NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック

NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック - CIONovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック - CIONovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック - CIONovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック - CIONovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL ブラック - CIO

内蔵の65cmケーブルにより持ち運びが便利で、最大45W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広く充電可能です。また、Nova Intelligenceによる最適な電力配分で急速充電を実現し、さらに安全性を高めるNovaSafety2.0を搭載しています。
日常使いや旅行に最適なアイテムです。

付属品取扱説明書(日本語/English)寸法(mm)約52×56×31ブラック質量(g)125出力(USB-C/コードリール)5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A(45W Max)、PPS:5-11V=4.05A、(USB-C+コードリール)20W+20W or 30W+15W or 15W+30W適合規格【急速充電】PD3.0 / QC4.0+ / PPS対応機種iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone16e /Apple iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / iPad / iPad mini / iPad Air / iPad Pro / MP3プレーヤー / 45W出力での充電に対応したノートパソコン(Macbook Air M1、Type-Cポート対応のLenovoやPanasonic製品など)、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広い機器に対応入力100-240VAC 50-60Hz 1.2A Maxケーブル長(cm)コードリールケーブル:65ポートUSB-C × 2(内蔵ケーブル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426417CIO-G45W2C-CR-N2-BK
4,828
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする