曜日別特売

HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線

HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70463237HIV(AY) クロ LF 1.25SQ(7/0.45)1セット(300m×10巻)
オープン
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
70463246HIV(AY) シロ LF 1.25SQ(7/0.45)1セット(300m×10巻)
オープン
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
70463255HIV(AY) アカ LF 1.25SQ(7/0.45)1セット(300m×10巻)
オープン
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
70463271HIV(AY) ミドリ LF 1.25SQ(7/0.45)1セット(300m×10巻)
オープン
259,800
285,780(税込)
92日以内出荷
70463280HIV(AY) キ LF 1.25SQ(7/0.45)1巻(300m)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
70463289HIV(AY) アオ LF 1.25SQ(7/0.45)1巻(300m)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
70463298HIV(AY) クロ LF 2SQ(7/0.6)1巻(300m)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
70463307HIV(AY) シロ LF 2SQ(7/0.6)1セット(300m×10巻)
オープン
359,800
395,780(税込)
92日以内出荷
70463316HIV(AY) アカ LF 2SQ(7/0.6)1巻(300m)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
70463325HIV(AY) ミドリ LF 2SQ(7/0.6)1巻(300m)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
70463341HIV(AY) キ LF 2SQ(7/0.6)1巻(300m)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
70463350HIV(AY) アオ LF 2SQ(7/0.6)1巻(300m)
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
70463359HIV(AY) [Y/G] ミドリ LF 2SQ(7/0.6)1セット(300m×10巻)
オープン
359,800
395,780(税込)
92日以内出荷
70463368HIV(AY) クロ LF 3.5SQ(7/0.8)1セット(300m×10巻)
オープン
649,800
714,780(税込)
92日以内出荷
70463377HIV(AY) シロ LF 3.5SQ(7/0.8)1セット(300m×10巻)
オープン
649,800
714,780(税込)
92日以内出荷
70463386HIV(AY) アカ LF 3.5SQ(7/0.8)1セット(300m×10巻)
オープン
649,800
714,780(税込)
92日以内出荷
70463395HIV(AY) ミドリ LF 3.5SQ(7/0.8)1セット(300m×10巻)
オープン
649,800
714,780(税込)
92日以内出荷
70463411HIV(AY) キ LF 3.5SQ(7/0.8)1巻(300m)
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
70463420HIV(AY) アオ LF 3.5SQ(7/0.8)1巻(300m)
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
70463429HIV(AY) クロ LF 5.5SQ(7/1.0)1巻(300m)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
70463438HIV(AY) シロ LF 5.5SQ(7/1.0)1セット(300m×10巻)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
92日以内出荷
70463447HIV(AY) アカ LF 5.5SQ(7/1.0)1セット(300m×10巻)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
92日以内出荷
70463456HIV(AY) ミドリ LF 5.5SQ(7/1.0)1巻(300m)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
70463465HIV(AY) キ LF 5.5SQ(7/1.0)1巻(300m)
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
70463481HIV(AY) アオ LF 5.5SQ(7/1.0)1セット(300m×10巻)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
92日以内出荷
70463490HIV(AY) [Y/G] ミドリ LF 5.5SQ(7/1.0)1セット(300m×10巻)
オープン
999,800
1,099,780(税込)
92日以内出荷
70463499HIV(AY) クロ LF 8SQ(7/1.2)1セット(300m×6巻)
オープン
859,800
945,780(税込)
92日以内出荷
70463508HIV(AY) シロ LF 8SQ(7/1.2)1セット(300m×6巻)
オープン
859,800
945,780(税込)
92日以内出荷
70463517HIV(AY) アカ LF 8SQ(7/1.2)1セット(300m×6巻)
オープン
859,800
945,780(税込)
92日以内出荷
70463526HIV(AY) ミドリ LF 8SQ(7/1.2)1セット(300m×6巻)
オープン
859,800
945,780(税込)
92日以内出荷
70463535HIV(AY) キ LF 8SQ(7/1.2)1セット(300m×6巻)
オープン
859,800
945,780(税込)
92日以内出荷
70463551HIV(AY) アオ LF 8SQ(7/1.2)1セット(300m×6巻)
オープン
859,800
945,780(税込)
92日以内出荷
70463560HIV(AY) クロ LF 14SQ(7/1.6)1セット(300m×6巻)
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
92日以内出荷
70463569HIV(AY) アカ LF 14SQ(7/1.6)1セット(300m×6巻)
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
92日以内出荷
70463578HIV(AY) ミドリ LF 14SQ(7/1.6)1巻(300m)
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
70463587HIV(AY) キ LF 14SQ(7/1.6)1巻(300m)
オープン
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
70463596HIV(AY) [Y/G]ミドリ LF 14SQ(7/1.6)1セット(300m×6巻)
オープン
1,598,000
1,757,800(税込)
92日以内出荷
70463605HIV(AY) ミドリ LF 22SQ(7/2.0)1セット(300m×6巻)
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
92日以内出荷
70463621HIV(AY) キ LF 22SQ(7/2.0)1セット(300m×6巻)
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
92日以内出荷
70463630HIV(AY) アオ LF 22SQ(7/2.0)1セット(300m×6巻)
オープン
2,398,000
2,637,800(税込)
92日以内出荷
70463639HIV(AY) ミドリ LF 38SQ(7/2.6)1セット(100m×9巻)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
92日以内出荷
車上渡し
70463648HIV(AY) キ LF 38SQ(7/2.6)1セット(100m×9巻)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
92日以内出荷
車上渡し
70463657HIV(AY) アオ LF 38SQ(7/2.6)1セット(100m×9巻)
オープン
1,998,000
2,197,800(税込)
92日以内出荷
車上渡し
70463666HIV(AY) シロ LF 60SQ(19/2.0)1セット(100m×6巻)
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
92日以内出荷
車上渡し
70463675HIV(AY) ミドリ LF 60SQ(19/2.0)1セット(100m×6巻)
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
92日以内出荷
車上渡し
70463691HIV(AY) キ LF 60SQ(19/2.0)1セット(100m×6巻)
オープン
2,198,000
2,417,800(税込)
92日以内出荷
車上渡し
70463700HIV(AY) ミドリ LF 100SQ(19/2.6)1セット(100m×6巻)
オープン
3,598,000
3,957,800(税込)
92日以内出荷
車上渡し
70463709HIV(AY) キ LF 100SQ(19/2.6)1セット(100m×6巻)
オープン
3,598,000
3,957,800(税込)
92日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする