「座れる」「収納」「宅配ボックス」の一台三役
人気の「horn」シリーズから、宅配機能付きの収納ベンチが登場しました。
専門メーカーならではの、高い耐久性と使いやすさを兼ね備えた、暮らしに寄り添うコンパクト設計。
玄関、ベランダ、庭先、ウッドデッキなど、置く場所を選ばず幅広いシーンで活躍します。
置き配OK!宅配ボックス機能
宅配ボックスがあれば、時間を気にせず荷物が受け取れます。
鍵付きなのでセキュリティも万全です。
美しい木目調の座面×ブルックリン風のタフで無骨なアイアン。
ただそこにあるだけで、洗練された雰囲気に。
一息つけるベンチとして
靴を履く時や、一息つきたい時、荷物を置きたい時など、様々なシーンの休憩スペースとして。
省スペースなのに大容量収納
ベランダのような狭い場所では、ベンチ×収納が正解。
ガーデニング用品などもスッキリ片付きます。
コンパクトで置きやすいサイズ設計
・玄関ポーチ
・リビング
大容量収納 約80L
いろいろ収納できちゃいます!
・灯油タンク・防災グッズ・園芸グッズ・おもちゃ・工具 etc…
2Lペットボトル×9本+2Lペットボトル×6本
灯油タンク18L×2本+園芸用土 20L
【特徴】
・美しい木目調の座面
・頑丈で耐久性に優れたスチール素材。粉体塗装を施すことで、傷や錆に強いのが特徴(傷や溶接部にサビが発生する場合があります)
・ストッパー機能付き気圧式ステイ金具と、指挟みを軽減するクッションダンパーを採用
・内側からも開けられるツマミ付き
・押すだけで施錠できるプッシュキー
・左右にアルミハンドル付
・ほぼ完成品
・印鑑ケース、説明用/シグネチャープレート付
・防水・防錆加工
・脚部アジャスター付、アンカー用/ワーヤー用穴あり