曜日別特売

小型充電式エアーコンプレッサー

小型充電式エアーコンプレッサー - デジタルランド小型充電式エアーコンプレッサー - デジタルランド小型充電式エアーコンプレッサー - デジタルランド小型充電式エアーコンプレッサー - デジタルランド小型充電式エアーコンプレッサー - デジタルランド

短時間でラクラク空気入れ!
コンパクト設計で持ち運び便利!
いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!
ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)

用途
車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。
モバイルバッテリーとしても使用可能。
セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A内容量1個
注意
※充電ケーブルで充電するにはパソコンまたは別売りのACアダプター等を別途ご用意ください。
※5V1A以上での通電、充電は必ずお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
※充電が終わったら、必ずケーブルを取り外してください必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合もいったん充電ケーブルを外してください。
※本製品を高温多湿の場所で保管、使用しないでください。
※濡れた手で本製品を使用しないでください。
※小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
※本体を作動させたまま放置しないでください。
※本製品が異常に熱くなったり、電解液が漏れたりしている場合はただちに使用を中止してください。
※本製品の端子部や接続部分などを、金属のピンで触れたりゴミを付着させないでください。
※埃や粉塵が多い場所で使用しないでください。
※本製品使用中は本体の通気口をふさがないでください。
※エアーコンプレッサーとして使用する際、連続して使用しないでください。使用時間を10分以内とし、続けて使用したい場合は30分程度本体を冷却してから使用してください。
※エアーコンプレッサーとして使用する場合、必要以上に空気を入れないでください。風船や浮き輪などの場合は破裂しないように確認しながら注入してください。
※充電している際に本製品から異音、異常に熱くなる、等の症状がある場合は速やかに充電を終了してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70463018DL-YU554
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする