曜日別特売

TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ

TI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ - OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ - OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ - OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ - OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ - OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ - OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ - OWONTI332ハンドヘルドサーマルイメージングカメラ - OWON

●赤外線熱画像320×240解像度
●可視と赤外線の3つの融合モード
●さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード
●カスタマイズされた上限および下限温度アラーム
●コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します
●複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする
●5つのカラーパレット(Black Hot、White Hot、Rainbow、Iron、Enhanced Iron)
●大容量の内部メモリには最大20,000枚の画像を保存できます
●温度測定範囲-20℃〜;350℃
●放射率調整可能(0.01-0.99)、デフォルト0.95
●マルチビュー分析用の3つの画像ストレージを使用した画像キャプチャ+ 3.5インチTFT LCD

仕様
可視光と赤外線の 3種類の融合モード を搭載
用途に応じて選べる 3種類の画像強調モード
上限・下限温度の カスタムアラーム設定 に対応
PC用解析ソフトウェアにより、より専門的なアプリケーションにも対応
多彩な測定方式により、温度を逃さず可視化
5種類のカラーパレット(Black Hot/White Hot/Rainbow/Iron/Enhanced Iron)
内蔵メモリに 最大20,000枚の画像保存 が可能
温度測定範囲:-20℃ ~ 450℃
放射率調整:0.01~0.99(初期値:0.95)
3種類の画像同時保存(赤外線/可視光/融合) に対応し、多角的な解析が可能
用途赤外線熱画像320×240解像度 可視と赤外線の3つの融合モード さまざまなアプリケーション向けの3つの画像強化モード カスタマイズされた上限および下限温度アラーム コンピュータ分析ソフトウェアは、より専門的な業界のアプリケーションに対応します 複数の測定方法、温度がどこにも隠れないようにする 5つのカラーパレット質量(kg)約0.42外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×90ディスプレイ3.5インチ IPS解像度【可視光】640×480px、【赤外線】320×240px測定温度範囲(℃)-20~350RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63313087TI332
120,000
119,800
131,780(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする