コロコロ エコノミーS S

コロコロ エコノミーS S - ニトムズ

テープ:特殊粘着加工紙
シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン

材質
テープ:特殊粘着加工紙
シャフト:防錆処理鉄線(クロムメッキ)
グリップ・テープ受け・ケース:ポリプロピレン
全長(mm)295質量(g)443寸法(cm)付属テープ:約幅16×90周巻内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70811329C2150
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする